空調・電設資材 :「y分岐」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
1台
4,198 税込4,618
欠品中


1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2 材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)Y型分岐ケーブルSJX(2P)
LEDルミネーション(SJXシリーズ)用 Y型分岐コード。2系統に並列分岐接続
長さ(m)1.2
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)Y型分岐コードNH(3P)
2系統に並列分岐接続
質量(kg)0.2 長さ(m)1.2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン Y型分岐コード
出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。 LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。
長さ(m)約1.2
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。 材質塩化ビニル樹脂
1個
519 税込571
欠品中

エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。 材質塩化ビニル樹脂
1セット
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。 材質塩化ビニル樹脂
1セット
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDストリング(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリング(SJシリーズ)
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。 連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。 多様な接続方法に対応。 直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用) 分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用) 終端接続(別売 LEDモチーフ使用) 別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング