絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(18,200)
  • 三菱電機(9,925)
  • ネグロス電工(1,967)
  • ODELIC(オーデリック)(1,844)
  • 東芝ライテック(1,377)
  • コイズミ照明(1,329)
  • イチネンTASCO(1,320)
  • オーム電機(1,060)
  • 岩崎電気(1,041)
  • ENDO(遠藤照明)(982)
  • DAIKO(大光電機)(933)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(829)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(533)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(359)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14,391)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(200)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11,920)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(584)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

58,051件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用長尺フィルター 新北九州工業

    業務用長尺フィルター

    新北九州工業(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
    用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    77税込85
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 モノタロウ

    LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付

    モノタロウ(96件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
    用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
  • パテ エアコン配管用 モノタロウ

    パテ エアコン配管用

    モノタロウ(291件のレビュー)
    109税込120
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    エアコン配管用不乾性パテ
    用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなどアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
  • LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ

    LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付

    モノタロウ(53件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
    用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
  • 三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機

    三波長形直管蛍光ランプ20W形

    オーム電機(30件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷
    さわやかな明かりで長寿命10000時間。
    種別20形長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ネオシール 日東化成工業

    ネオシール

    日東化成工業(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(1kg)
    当日出荷
    粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
    用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
  • タイシーラー モノタロウ

    タイシーラー

    モノタロウ(55件のレビュー)
    599税込659
    1個(1kg)
    当日出荷
    合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
    用途一般的な電線管・防水防虫用など 電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(21件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球10~30W形用3P口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
    189税込208
    1パック(3個)
    当日出荷
    お買い得3個パック!
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライト BB

    GENTOS(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
  • HDMIケーブル モノタロウ

    HDMIケーブル

    モノタロウ(28件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
    用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応ケーブル長(m)2
  • LEDヘッドライトF501D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトF501D

    タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
    用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
  • レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ充電式

    GENTOS(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
  • プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウ

    プレフィルター カット品 10枚セット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
    用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
  • コンパクト蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    コンパクト蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトE501D

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
    用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ電池式/充電式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型エアコンフィルター5枚入 ワイズ

    天井埋込型エアコンフィルター5枚入

    ワイズ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5枚)
    当日出荷
    エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
    用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    37税込41
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • 充電式LED折りたたみライト KTC

    充電式LED折りたたみライト

    KTC(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
    用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容充電式LED折りたたみライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1全長(mm)304(棒状展開最大)、162(折りたたみ時)質量(g)193連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)バッテリーリチウムポリマー使用電池リチウムイオン充電池3.7V、2600mAh使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP54設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • エアコン用シールパテ 因幡電工

    エアコン用シールパテ

    因幡電工(105件のレビュー)
    159税込175
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
    使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ モノタロウ

    ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
    用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
  • 点灯管FG-1E ELPA

    点灯管FG-1E

    ELPA(11件のレビュー)
    229税込252
    1パック(2個)
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • 点灯管FG-4P ELPA

    点灯管FG-4P

    ELPA(20件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
  • 変換アダプター イチネンTASCO

    変換アダプター

    イチネンTASCO(81件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
    仕様真空ポンプ用アダプタ
  • 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
    用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などにセット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付材質アルミニウム合金長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)全光束(Lm)1800発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)電球の種類LED特殊用途防水連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
  • 3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型 オーム電機

    3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型

    オーム電機(13件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
    用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330タイプスリム管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)10全光束(Lm)3100定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴なしタイプ)

    ネグロス電工(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
    用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
  • ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ

    ラチェット式ステンレスバンド

    モノタロウ(26件のレビュー)
    159税込175
    1本ほか
    当日出荷
    丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
    用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
  • マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト

    マグネット付小型充電式LEDワークライト

    トライメイト(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
    用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)50高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間1年間設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回エコロジー商品省エネ
  • ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業

    ビリビリガード(地絡保護専用)

    テンパール工業(50件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
    用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形質量(kg)0.11使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2フレーム15AF定格電流(A)15接続方式差込接続方式(標準)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1極数・素子数2P0E使用条件屋内用
  • LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ

    LEDライト ペン型 明るさ120Lm

    モノタロウ(41件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質アルミ寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138質量(g)39(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)光束(Lm)120電球の種類LED連続点灯時間(時間)2
  • SNMシリーズ ペンライト GENTOS

    SNMシリーズ ペンライト

    GENTOS(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
    用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)54直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7防塵防水性能x4照射距離(m)最大約64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)約6.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 耐候性ドレンホース ELPA

    耐候性ドレンホース

    ELPA(20件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
    呼び径(Φmm)14
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    82税込90
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ドレンホース 耐候性 モノタロウ

    ドレンホース 耐候性

    モノタロウ(90件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50m)
    欠品中
    Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
    用途エアコン用ドレンホース仕様耐候性、二層構造材質PE(ポリエチレン)質量(kg)2.4アイボリー長さ(m)50内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材