空調・電設資材 :「2v用 LED」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.2 L1300タイプ(L1238mm) 消費電力(W)22.7 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L300タイプ(L254mm) 消費電力(W)6.8 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 電源コード接続:別売(RB-645N) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別置(別売)
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.2 L1200タイプ(L1151mm) 消費電力(W)22.1 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L1000タイプ(L976mm) 消費電力(W)19.5 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 使用方法単体利用不可(連結使用専用) 質量(kg)0.1 L100タイプ(L104mm) 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 電源コード接続:別売(RB-645N) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別置(別売)
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L500タイプ(L494mm) 消費電力(W)11.6 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 電源コード接続:別売(RB-645N) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別置(別売)
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.2 消費電力(W)28.3 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L900タイプ(L844mm) 消費電力(W)17.7 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形 電源内蔵タイプ 構造防雨形(IP67) 仕上レザー仕上(ダークグレー) 色温度(K)3000 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 LED交換不可 材質(ガラス)透明強化ガラス
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形 電源内蔵タイプ 構造防雨形(IP67) 仕上レザー仕上(ダークグレー) 色温度(K)3000 ビーム角(度)9 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 LED交換不可 材質(ガラス)透明強化ガラス
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング