空調・電設資材 :「USB 分配器」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)USB2.0専用 ディスプレイ増設アダプター
エコ商品
2画面でパソコンの作業、仕事の効率アップです。用途に合わせて選べる画面モードです。本器を最大6台まで増設可能です。USBバスパワー対応です。妨害派防止に関する規格「VCCI Class B」の認証取得です。ROHS指令の基準値に準拠
トラスコ品番455-4338 幅(mm)56 高さ(mm)85 奥行(mm)18 入力端子USB2.0 出力端子DVI-I 29ピン×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング