空調・電設資材 :「ダウ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

5,030件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

定格電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)495 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換 電源ユニット内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1台
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

定格電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)455 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
3,198 税込3,518
欠品中

型式浅型:8H 取付天井埋込型 電圧(V)100 構造高気密SB形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散(マイルド配光) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用 形状高気密SB形 機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)125 適合リニューアルプレートLGK02002 枠:ホワイトつや消し 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.1 光束(Lm)器具:450
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用 仕様配光:斜天井非対応 タイプ高気密SB形 構造防湿型・防雨型 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

定格電圧(V)100 消費電力(W)7.4 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 径(Φmm)150 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.1 LED内蔵 入力電流(A)0.14 光束(Lm)830 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当100形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7 取付埋込型 タイプ60形 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 構造浅型9H 識別記号【電源ユニット】A0 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵、電源内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライト
梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。 準耐火構造に対応。
仕様配光:斜天井非対応 形状高気密SB形 構造準耐火対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)45~65 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応 形状高気密SB形 構造準耐火対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 傾斜天井取付角度(°)30 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用 首振角度(°)45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平約355 演色指数(Ra)85
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット:内蔵、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005 ブラックつや消し 取付天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 構造高気密SB形 ランプLED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 鋼板枠 埋込高(mm)80 調光の可否× 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)125 質量(kg)0.5 径(Φmm)125 直下近接限度(cm)50 埋込高(mm)159 器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 質量(kg)0.4 タイプ天井埋込型 埋め込み深さ(mm)118 光源色電球色 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ150 拡散 5000K 白
エコ商品
【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1045lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:149.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光
1セット
5,698 税込6,268
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に 仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体
型式浅型:7H 取付天井埋込型 構造高気密SB形 枠の色鋼板枠:ホワイトつや消し ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)70 傾斜天井取付角度(°)55
1台
939 税込1,033
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
用途軒下用 仕様配光:斜天井非対応 形状防湿型・防雨型 カバー鋼製枠カバー付 タイプ高気密SB形 構造準耐火対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。
用途軒下用 仕様配光:斜天井非対応 タイプ高気密SB形 構造防湿型・防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ニッチライト
消費電力(W)2.1 枠の色プラスチック:ホワイトつや消し ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.042 明るさ10形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)48 埋込高(mm)32 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応 形状高気密SB形 カバー鋼製枠カバー付 消費電力(W)7.3 構造準耐火対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.14 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球DL
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)200 径(Φmm)200 直下近接限度(cm)10 材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ100 拡散 5000K 白
エコ商品
【本体】NDN28305W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1035lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:147.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:59mm●質量:0.6kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光
1セット
5,698 税込6,268
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルック
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100 構造高気密SB形 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)90(高演色) 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
用途多目的用 構造高気密SB形 センサー熱線・明るさセンサ付 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し 機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能 センサー効範囲全方向20度 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 構造浅型8H・高気密SB形 首振角度(°)30 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 照射方式可動型 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ30度の傾斜天井に対応
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト
エコ商品
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6 取付埋込型 タイプ60形 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 構造浅型10H 識別記号【電源ユニット】A0 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵、電源内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
用途軒下用 カバー鋼製枠カバー付 型式浅型:8H 取付天井埋込型 電圧(V)100 構造高気密SB形/防湿型・防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散(マイルド配光) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
979 税込1,077
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用 仕様シンプルタイマー 取付水平天井専用取り付け型 タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング