空調・電設資材 :「PF管 固定」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管固定金具
室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
用途ポートS/ポート対応 適合呼び16用 全長(mm)230
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)まとめてねット取付台
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本 適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管アダプタ
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
1個
34 税込37
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります