空調・電設資材 :「テープled」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明
仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質プラスチック
長さ(m)2
出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9
クリップ幅(mm)12
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
ケーブル長(mm)2000
通電容量3.5A
入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
1個
¥2,298
税込¥2,528
20日以内出荷
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
取付面付け
高さ(mm)9.5
質量(g)260
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
取付面付け
高さ(mm)14
質量(g)320
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
カバーニュウハク色
取付面付け
Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番851-4269
材質アルミニウム
長さ(mm)1000
幅(mm)10
取付面付け
質量(g)40
仕上素地
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mmまでのLEDテープライト用。保持クリップの距離は最大500mmです。LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
用途間接照明、ワーキングライト
幅(mm)ディフューザ:18
色シルバーアルマイト
取付取付けクリップでネジ止め用
内寸幅(mm)16
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18
色シルバーアルマイト
取付取付けクリップでネジ止め用
内寸幅(mm)16
梱包内容プロファイル1個、カバー1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー
材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2000
色プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色
取付差し込み用
内寸幅(mm)15
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色
ガラス厚(mm)4-8
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付埋め込み用
深さ(mm)ルーター:11
内寸幅(mm)16
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
色プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付ネジ止め用
適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15
内寸幅(mm)14
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、深さ:6.5mm
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付埋め込み用
深さ(mm)ルーター:6.5
内寸幅(mm)16
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)3000
幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付埋め込み用
深さ(mm)ルーター:11
内寸幅(mm)16
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色のカバー、間接照明、非対称な配光
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:16
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト
内寸幅(mm)13.6
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥9,898
税込¥10,888
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)3000
幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9
取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます
深さ(mm)ルーター:12
内寸幅(mm)11
透過率(%)ライト:60-70%
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)3,000
幅(mm)ディフューザ:11
取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバーハウジング付き,角型
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
内寸幅(mm)16
梱包内容アルミプロファイル1個、ディフューザーハウジング1個
1本
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)3,000
幅(mm)ディフューザ:13
取付接着固定,ネジ止め用
内寸幅(mm)11
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB
材質プラスチック
長さ(mm)27.3
幅(mm)10
タイプクリップコネクター
電圧(V)12-24
下穴径(Φmm)クリップ:12
適合範囲Loox52ピンCOB、8mm
通電容量5A
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
下穴径(Φmm)クリップ:12
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:過負荷保護有り
色黒
出力電圧(V)24DC
寿命50000時間以上
周囲温度(℃)-25-45
待機時消費電力(W)0.3
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)3000
幅(mm)ルーター:11.3
色プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色
深さ(mm)ルーター:6
内寸幅(mm)8.6
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容プラスチックプロファイル1個
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:透明カバー
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー
長さ(mm)2,500
幅(mm)ディフューザ:13
カバー透明
色シルバー
取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用
梱包内容カバー1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:サテンフロストカバー
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー
長さ(mm)2,500
幅(mm)ディフューザ:13
カバーサテンフロスト
色シルバー
取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用
梱包内容カバー1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルは黒。サテンフロスト黒のカバーはアンビエンスライトとしての使用に最適です。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:ディフューザー黒サテンフロスト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー
長さ(mm)2,500
幅(mm)ディフューザ:13
カバーサテンフロスト黒
色黒
取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用
梱包内容カバー1個
1本
¥11,980
税込¥13,178
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。引き出し内のLEDライン照明用引き出しプロファイル。引き出し内に自分の影を落とすことなく、中を明るく照らすことができ、視認性が劇的に向上します。
用途引き出し用LED
仕様バージョン:材質:アルミニウム、プロファイル:シルバーアルマイト、カバー:乳白色
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト
取付プラグ取付け用,サポート/固定プレート/ブラケット付ネジ止め用
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥7,898
税込¥8,688
20日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
用途間接照明
材質プラスチック
長さ(mm)24.8×24.8
色透明
タイプLoox5バンクカーブ
適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。