空調・電設資材 :「H8 LED」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、深さ:6.5mm
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付埋め込み用
深さ(mm)ルーター:6.5
内寸幅(mm)16
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:18
色シルバーアルマイト
取付取付けクリップでネジ止め用
内寸幅(mm)16
梱包内容プロファイル1個、カバー1個
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
取付面付け
高さ(mm)9.5
質量(g)260
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。