空調・電設資材 :「ダウ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
用途リニューアル対応 タイプ白色コーン 遮光15° 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)73 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)200 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)175 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。
タイプ角形木枠 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□150 反射板プラスチック 白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠木製 オークライト色仕上
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 傾斜天井用 仕様傾斜天井、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 傾斜角度10°~30° 取付け方法埋込形 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 銀色コーン 取付け方法埋込形 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)15 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様深枠、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン 取付け方法埋込形 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠プラスチック 白色
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様トリムレス、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト トリムレス 取付け方法埋込形 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様アクセサリ付、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト カバーシリコーン 乳白色 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト シリコーンアクセサリ 取付け方法埋込形 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様深枠、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン 取付け方法埋込形 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様深枠、MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン 取付け方法埋込形 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠プラスチック 白色
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85% 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5) 入数1台 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)85 反射板枠白色コーン、遮光15°
1台
7,498 税込8,248
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466 質量(kg)0.3 材質(本体)アルミダイカスト 定格固定出力 定格電圧(V)AC100 保護等級IP43 色温度(K)2700 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色電球色 材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125 パネルアクリル 乳白色 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 電源ユニット鋼板
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機ユニバーサルダウンライト
エコ商品
AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6 ホワイト 種類レンズ付 定格出力切替(段調光機能付) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)13.9/セーブ(節電モード)10.0 レンズアクリル ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) クラス140-110 明るさJ12V50形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 プラスチック(白色) 調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6 ホワイト 種類レンズ付 定格出力切替(段調光機能付) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5 レンズアクリル 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)ノーマル(定格モード)106.7/セーブ(節電モード)107.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) クラス100-60 明るさJR12V50形器具相当 ビーム角度(°)37 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)ノーマル(定格モード)950/セーブ(節電モード)700 プラスチック(白色) 調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
用途軒下用 タイプ軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MCシリーズ。壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
タイプウォールウォッシャ 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。傾斜天井に取付可能(45°まで)
用途天井直付用 配光タイプ拡散 演色指数(Ra)85 質量(kg)1.8 材質(本体)アルミ 白色半ツヤ粉体塗装 下面カバーポリカーボネート 乳白色 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000時間 配光角度(°)90
1台
19,980 税込21,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GTシリーズ。IP65。口出し線付。30°までの傾斜天井に取付可能。使用可能温度範囲-25~40℃。腐食性ガスに耐久性のあるガラスを発行面に採用で、牛舎環境でも使用可能
用途牛舎用。天井直付用 電圧(V)100~242 消費電力(W)87.8 定格固定出力・段調光機能付 定格寿命(時間)60000時間 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)179.9 光束(Lm)15800 明るさ(Lm)1500 演色指数(Ra)75 耐震性S2 器具相当水銀ランプ400形器具相当 グリーンマーク認定
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷

GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~35℃ 光源色昼白色 調光率(%)5~100 調光の可否
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレアレスタイプ。まぶしさを抑えたグレアレスタイプ。天井面に対する器具の存在感をやわらげ、落ち着いた空間を演出。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)アルミダイカスト 白色塗装仕上 色(本体)ホワイト クラス250・200 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)プラスチック鏡面仕上 器具相当HID70形・HID35形
1台
16,980 税込18,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AKシリーズ。レンズ付。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
光源色電球色 埋込穴(Φmm)75 クラス100 器具相当J12V50形器具相当 入力電流(A)0.101 演色指数(Ra)95 質量(kg)0.4 材質(レンズ)アクリル 電圧(V)100 消費電力(W)9.7 定格寿命(時間)40000時間
1台
6,798 税込7,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 電圧(V)100~242 消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6 定格寿命(時間)40000時間 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)アルミダイカスト白色 クラス200-150 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 器具相当HID35形器具相当 電源ユニット別置
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途軒下用 埋込穴(Φmm)150 タイプ一般 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)-10~35 プラスチック白色 保護等級防雨形IP43(軒下側のみ) 反射板タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 グリーン購入法適合
1台
7,698 税込8,468
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途軒下用 埋込穴(Φmm)125 タイプ一般 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)-10~35 保護等級防雨形IP43(軒下側のみ) 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合
1台
7,698 税込8,468
29日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軒下使用可(防雨・防湿形)。傾斜天井に取付可能。施工時にブローイング工法およびマット敷工法に対して、特別な注意を必要としないダウンライトです
用途SB形高気密断熱施工用。一般住宅浴室可(業務用浴室には使用できません) タイプ防雨・防湿 演色指数(Ra)82 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上 材質(本体)アルミダイカスト 定格固定出力 反射板プラスチック 白色 下面カバーアクリル拡散 パッキン付 電圧(V)100
1台
2,898 税込3,188
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小口径シリーズ
タイプ一般 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 カバーシリコーン 乳白色 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)126
1台
6,998 税込7,698
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプトリムレス 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)77
1台
6,998 税込7,698
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠木枠 ライトオーク色仕上 反射板プラスチック白色 反射板枠タイプ木枠 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
5,498 税込6,048
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング