空調・電設資材 :「信号機」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機人感センサ
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH 人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様制御台数(無線中継機能):1コントローラに2台まで、制御台数(PWM変換器機能):LED電源72台(調光信号出力1のみ) 質量(kg)0.3 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 消費電力(W)5 定格電圧(V)100~254 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと) 通信距離(m)半径最大35 埋込穴(Φmm)75
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります