空調・電設資材 :「和紙」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
電源ユニット内蔵。壁スイッチ切替(全灯→全灯の約半分の明るさ→LED常夜灯)。虫の入りにくい構造。リモコン切替対応形(専用リモコンETX-33同梱)。連続調光・明るさ(100%~約5%)調色機能。おやすみ30分タイマー。LED常夜灯調光
用途住宅用
取付方式ワンタッチ
電圧(V)AC100
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。