空調・電設資材 :「部屋」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)26.5 電圧(V)200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2525/2525/7.50/7.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/49/25/25 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×728×544 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/100/100 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)160/160/170/170
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷

質量(kg)8.4 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:1230/1230、弱:2.50/2.50 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×372 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:46/46、弱:15/15 風量(m3/h)(50/60Hz)強:140/140、弱:30/30 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)強:270/270、弱:25/25
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷


電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50 ダクト径(Φmm)EA:100.0 風量(m3/h)(50/60Hz)175/170 羽根径(Φmm)140
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)8.4 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:1230/1230、弱:2.50/2.50 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:44/44、弱:15/15 風量(m3/h)(50/60Hz)強:140/140、弱:30/30 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)強:285/285、弱:25/25
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

質量(kg)8.4 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/2.50/2.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/15/15 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)140/140/30/30 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)285/285/25/25
1台
特価
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)8.9 電圧(V)200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2000/2050/6.50/6.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/49/34/34 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×372 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)145/145/170/170
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)3.3 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23、弱:9.50/11 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×371 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:210/210、弱:125/125 羽根径(Φmm)140
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

サニタリーゾーンの換気が1台でOK。換気ゾーンの選択運転を可能にした電動ダンパー付中間取付形ダクトファンです。
付属品天吊金具 電圧(V)100 電源単相 機外静圧(Pa)0
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相(Φ) ダクト径(Φmm)EA:100.0 羽根径(Φmm)140
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)9.1 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1250/1250/26/25 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45.50/46/33/29 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)259×553×443 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/145/120 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19 風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16 ダクト径(Φmm)EA:100.0 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165 羽根径(Φmm)180
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)7.4 電圧(V)200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×441×360 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

2部屋用バス乾を1部屋用に
用途2部屋用バス乾燥・暖房・換気システム(V-122BZ)を1部屋用として使用するための、副吸込口カバープレートです 適合機種V-122BZ5用 材質亜鉛メッキ鋼板 入数(枚)1
1枚
919 税込1,011
4日以内出荷

材質:溶融亜鉛めっき鋼板。3部屋用ミスト機能付バス乾を2部屋用に使用するためのカバープレート
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×139×24
1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷

熱交換タイプの「J-ファンロスナイ」シリーズだから、24時間換気における冷暖房の省エネ対策に最適! いつも清潔な抗菌パネルを採用 「天然ハーブ」成分で、お部屋の空気をリフレッシュ! 熱交換(ロスナイ)換気により、冷暖房費の節約に貢献 部屋の広さにあわせて選べる畳数別ラインアップ フィルターだけのらくらくメンテナンス
仕様本体コンパクト仕様、紙製全熱交換器、畳数別機種設定、「強」「弱」2段切替、壁据付専用(天井据付不可)、電源スイッチ付(本体右上側面)、強弱切替スイッチ付(本体右上側面)、スライドシャッター搭載(本体背面)〈手動式〉、「寒いとき運転」可能(排気専用モード:給気用シャッターを閉じて排気のみ行います。)、抗菌仕様(本体パネル部)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載、低騒音、低消費電力、サプリメントカートリッジ搭載、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能、準寒冷地・温暖地仕様 質量(kg)2.5 電源(単相/V)100 騒音値(dB)【強】33.50/33.50(50Hz/60Hz)、【弱】23.50/23.50(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182 温度交換効率(%)【強】70/70(50Hz/60Hz)、【弱】80/80(50Hz/60Hz) 処理風量(m3/h)【強】25.50/25.50(50Hz/60Hz)、【弱】15.50/15.50(50Hz/60Hz)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

居間は人が多く集まり、空気の汚れやすいところ。 密閉化されたお部屋でもスムーズに空気を入れかえます。
仕様パネル前面断熱仕様、高静圧シロッコファン採用(プラスチック製)、給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部) 質量(kg)1.4 タイプ強制排気・自然給気タイプ 消費電力(W)(50/60Hz)10/11.8 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)35/36 風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

お部屋に広がる人想いの気持ちいい空気をつくる「ヘルスエアー機能」搭載 気になるニオイを脱臭 じゃまにならない天井埋込形(壁据付可能) 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファン」採用 省消費電力設計の高効率モータ採用 低騒音設計 天井・壁据付可能 天井材に据付け可能 速結端子接続
羽根径(Φmm)100 質量(kg)2.1 電源(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×240×240 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36.5/36.5、(弱)21/21 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)40/40、(弱)20/20 機外静圧(Pa)0
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140 付属品天吊金具 質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz)195/200 機外静圧(Pa)0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
寸法(mm)100 電圧(V)100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります