空調・電設資材 :「鋼管パイプ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
付属品口出線付
質量(kg)0.8
仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【カバー】鋼板・白色仕上
取付可能質量(kg)11
1組(2本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
質量(kg)1.1
仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【吊下架】鋼管・亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼管・白色仕上
取付可能質量(kg)22
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
付属品口出線(電源線)2本付
質量(kg)0.4
仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【パイプ】鋼管 白色仕上
取付可能質量(kg)11
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
付属品口出線付
質量(kg)0.6
仕上【パイプ】鋼管・白色仕上(マンセルNo. N9.4)、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
取付可能質量(kg)10
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
Myシリーズ。吊下補助金具付
用途黒板灯用
仕様口出線(電源線)2本付
質量(kg)2
耐荷重(kg)7
大きさ40形
材質(カバー)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(パイプ)鋼管 白色仕上
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
上向、下向360°取付可能
使用方法照明器具本体と付属のM8ボルトで取付
質量(kg)1
タイプホワイト
仕上【本体】アルミダイカストホワイト色塗装、【パイプ】鋼管ホワイト色塗装
取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付、壁面・垂直取付兼用
パイプ寸法(mm)L400
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
使用方法照明器具本体と付属のM10ボルトで取付
質量(kg)2.4
タイプダークグレイ
仕上【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装、【パイプ】鋼管ダークグレイ色塗装
取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付
パイプ寸法(mm)L900
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。