空調・電設資材 :「20W LED器具」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41102A ライトユニットEL-LU42534N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)138.9 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)16.7 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)2320 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
17,980 税込19,778
10日以内出荷

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2.4 電圧(V)100/200/242 寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100~242 寸法(Φ×高さH)(mm)164×124 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
32,880 税込36,168
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1216 幅(mm)110 高さ(mm)110 消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41102A 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.1 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2860 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
18,980 税込20,878
3日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1216 幅(mm)110 高さ(mm)95 消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41101A 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.1 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2860 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
18,980 税込20,878
3日以内出荷

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2 電圧(V)100/200/242 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100~242 寸法(Φ×高さH)(mm)160×115 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
タイプ一般 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格消費電力(W)200V時:16.7 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 ライトユニット40(形)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41101A ライトユニットEL-LU42534N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)138.9 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)16.7 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)2320 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
17,980 税込19,778
5日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41100 ライトユニットEL-LU42534N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)16.7 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)2430 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
23,980 税込26,378
5日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1250 幅(mm)120 高さ(mm)110 消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3000 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
23,980 税込26,378
3日以内出荷

仕様断熱材施工:不可 セット内容反射板枠:EL-D024/3、ライトユニット:EL-DU252NM AHN 幅(mm)Φ170 質量(kg)(反射板枠+ライトユニット)0.5 銀色コーン 穴径(Φmm)天井切込穴寸法:Φ150 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)200V時:16.3 商品構成反射板枠+ライトユニット 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)129 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130 材質(枠)ポリカーボネート+ABS樹脂(白色) 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 形名公共施設用:LRS12-21 AHN クラス250 明るさ水銀ランプ100形器具相当 別売品番【リニューアルプレート】(Φ200)EL-X0132、(Φ175)EL-X0131、【落下防止ワイヤ】EL-XW004 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)2120 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板ポリカーボネート+ABS樹脂(銀色ツヤ消し仕上げ) ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30
1組
15,980 税込17,578
31日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)113.3(200V時) 消費電力(W)11.2 光源色電球色 光束(Lm)1270 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7(200V時) 消費電力(W)16.7 光源色昼白色 光束(Lm)2500 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)16.7 (200V時) 色温度(K)3000 定格光束(Lm)2090 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 グリーン購入法適合 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)125.1 (200V時) 光色電球色 保証期間5年 保護等級IP23 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 定格光束(Lm)2430 保証期間5年 グリーン購入法適合 定格固定出力・段調光機能付 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当 平均演色評価数(Ra)83 消費電力(W)16.7 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 (200V時)
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 保護等級IP23 保証期間5年 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V時) 消費電力(W)24.9 光源色昼白色 光束(Lm)3890 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時) 消費電力(W)11.2 光源色昼白色 光束(Lm)1550 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
保護等級IP23 グリーン購入法適合 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 光色昼白色 色温度(K)5000 消費電力(W)13.6 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時) 定格電圧(V)AC100~242 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格光束(Lm)1950 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)21.0 (200V時) 保護等級IP23 平均演色評価数(Ra)83 明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 保証期間5年 定格固定出力・段調光機能付
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)24.9 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 保証期間5年 保護等級IP23 平均演色評価数(Ra)83 グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)113.3(200V時) 消費電力(W)11.2 光源色電球色 光束(Lm)1270 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)147.0(200V時) 消費電力(W)13.6 光源色昼白色 光束(Lm)2000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)147.0(200V時) 消費電力(W)13.6 光源色昼白色 光束(Lm)2000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

不在時の消灯により、大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
1台ほか
7,498 税込8,248
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1274 幅(mm)216 高さ(mm)63 消費電力(W)16.7 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHB41900 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.3 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2410 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 ライトユニットEL-LU42534N AHTN
1組
16,980 税込18,678
10日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHH41500 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3010 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V時) 消費電力(W)24.9 光源色昼白色 光束(Lm)3890 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)147.6(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)21.0(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)3100 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

不在時の消灯により大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
定格電圧(V)AC100~242 区分1/2ビーム角区分:A:118°B:109° 消費電力(W)26.8 定格固定出力 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体+ライトユニットのセット品
消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHV41501 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3080 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
12,980 税込14,278
3日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHV42300 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3080 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
12,980 税込14,278
3日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHH41501 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3010 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHB41501 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2980 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
17,980 税込19,778
10日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHB41500 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2980 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1254 幅(mm)250 高さ(mm)63 消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHB42200 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2980 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時) 消費電力(W)11.2 光源色昼白色 光束(Lm)1550 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7(200V時) 消費電力(W)16.7 光源色昼白色 光束(Lm)2500 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)11.2(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)1550 演色指数(Ra)83
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります