空調・電設資材 :「捕集」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
油分、粉じんの捕集、及びスマートセラミックの保護(グリスフィルタは別途設置下さい)になります。交換目安は3ヶ月~2年(負荷により変わります)です。
用途店舗用薄型脱臭ユニット「スマートセラミック」の交換用フィルターとして。
トラスコ品番269-2277
材質無機系吸着剤+触媒
幅(mm)300
厚さ(mm)60
質量(kg/枚)フィルタ:(ろ材単体)1.2
1セット(1セット)
¥239,800
税込¥263,780
30日以内出荷
用途油分、粉じんの捕集、及びスマートセラミックの保護(グリスフィルタは別途設置下さい)に。スマートセラミックユニットのプレフィルタに。
材質フィルタ材質:アルミデミスター+アルミラス、枠:アルミ型材、補強線:亜鉛メッキ鉄線
厚さ(mm)25
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。
材質ポリエステル(再生PET:70~100%)
風速(m/s)(ろ過)2.5
難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合
耐熱温度(℃)100
フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
タイプパネルタイプ
使用温度(℃)常時:60以下
フィルター帯電ろ材
各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)
パッキン下流:付き
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
最終圧力損失(Pa)300
新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
タイプパネルタイプ
使用温度(℃)常時:60以下
フィルター帯電ろ材
各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)
パッキン上流:付き
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
最終圧力損失(Pa)300
フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
タイプパネルタイプ
使用温度(℃)常時:60以下
フィルター帯電ろ材
各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)
パッキン上流:付き
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
最終圧力損失(Pa)300
新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
タイプパネルタイプ
使用温度(℃)常時:60以下
フィルター帯電ろ材
各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)
パッキン下流:付き
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
最終圧力損失(Pa)300
抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。食品工場などにおすすめです。
用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。
材質ポリエステル(再生PET:70~100%)
風速(m/s)(ろ過)2.5
難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合
耐熱温度(℃)100
新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
枠材に硬質発泡材を使用し、軽量化を実現。廃棄質量の低減に役立ちます。低圧損のろ材を採用し長寿命化を実現しました。樹脂部分と金属部分の分離廃棄が可能です。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材、下流側パッキン標準装備
材質ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:硬質発泡材・メッキ鋼板、パッキン(下流側):CRスポンジ
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。