空調・電設資材 :「LED E25」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:ABS
質量(g)190
口金E26
寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約82×138
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×82
アーム長さ(mm)43
適合ランプ口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS
質量(g)190
口金E26
定格消費電力(W)(適用光源)25まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82
アーム長さ(mm)43
セード寸法(mm)Φ82×H138
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS
質量(g)220
定格消費電力(W)(適用光源)25まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82
アーム長さ(mm)200
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
材質ABS
定格電圧AC100V
アーム長さ(mm)45
調光の可否否
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。