空調・電設資材 :「店舗用照明」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒
エコ商品
・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK セット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書 材質鋳鉄 長さ(mm)約870 質量(kg)約2.3 パイプ径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金 質量(kg)2.75 電圧(V)AC90~265 消費電力(W)15 コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8) アーム長さ(mm)約300(ライト除く) 色温度(K)3000/5000 光源色電球色/昼白色 明るさ(Lm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 照射角度(°)約120
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約2.68 電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用) 消費電力(W)約25 コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1) アーム長さ(mm)約530(ライト除く) 色温度(K)3000/5000 光源色電球色/昼白色 明るさ(Lm)約2500 ライト角度調整(°)約234 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 照射角度(°)約120
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング