空調・電設資材 :「換気扇 強 弱」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力業務用換気扇。両面ベルマウス構造。低騒音構造を採用。電源プラグなし。サーマルプロテクター内蔵。
仕様三速式(強・中・弱) 材質フレーム:鉄 羽:アルミ板 寸法(mm)658×658×282(T) 質量(kg)19 極数4P 電源(V)単相200 定格出力(W)250 風量最大:75/92(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)62/67 羽根径(Φmm)500
1台(1台)
62,600 税込68,860
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング