空調・電設資材 :「r1234yf」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1セット(6個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
FUSO検知器のフラッグシップ製品です。50年の技術が結集した多機能型の高性能器です。年間もれ検知能力2gのハイスペック機!!。 バイブ機能、オートゼロ機能、吸引・拡散切換機能など多機能搭載。高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載。最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)。ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正。雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付。ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示。雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。3段階切替の感度調整
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに。気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサーガスとして使用のリークチェック。フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック
表示LCD表示器、27×30mm、モノクロ
使用チューブ絶縁フレキシブルチューブ:長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付
機能L/M/H 3段階感度切換・オートゼロ機能
使用電源単3電池×4
使用環境絶縁フレキシブルチューブ
ポンプ吸引機能:インペラーポンプ
検知方式半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式)
検知ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf 等、FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系ガスに対応
警報の表示表示/発信:絶縁フレキシブルチューブ
ケースホルスター(ラバープロテクト):ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。