空調・電設資材 :「樹脂 管継手」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止弁と封水トラップのW効果で、悪臭・虫の侵入をシャットアウト お手入れ簡単 コンパクトで省スペース 本体が透明で内部確認がラク 高い防臭効果
種別トラップ
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EVUC(エバック)消音バルブ
外気の侵入を防ぎ、ポコポコ音の発生を防止 逆止弁が取り外し可能でお手入れ簡単 アダプター着脱で呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応 悪臭・虫の侵入をシャットアウト
材質本体:アクリル樹脂、逆止弁・Φ14アダプター:エストラマー樹脂 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)76×24×24 適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16 呼び径(Φmm)14・16
1個ほか
859 税込945
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体用ドレンホースとの接続相性が抜群 エアコンメーカー各社からの採用実績は、業界トップクラス 施工の手間を削減 接続部品&加工が不要 接着剤が不要で乾燥の待ち時間もなし 断熱加工不要 ホース採寸不要 施工が簡単(差し込んでテープで止めるだけ) 必要な時、必要な本数だけ使用。1mの定尺で採寸不要 トータルコストを削減 ストレートで巻ぐせなし
材質ホース:PE、断熱材:発泡PE、パッキン:エストラマー樹脂 呼び径14 最小曲げ半径(mm)90(3D) ホース長さ(m)1 ホース呼び径(Φmm)14
1箱(20本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング