空調・電設資材 :「反射 センサ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。
まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。
四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。
様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。
角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
人感センサー+照度センサー付き。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型
質量(kg)0.53
消費電力(W)14.5
寿命約40000時間
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8
光束(Lm)1520
演色指数(Ra)80
人感センサー(感知距離)3m、(感知角度)90°、(消灯までの時間)1分、(動作周囲明るさ)50Lx
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。