空調・電設資材 :「アクリル 枠」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540 幅(mm)540 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.1 容量(VA)46 光束(Lm)5300 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.5 容量(VA)37 光束(Lm)4150 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)40 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.7 容量(VA)42 光束(Lm)4750 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)40 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 容量(VA)42 光束(Lm)4500 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41344 白
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.3 容量(VA)46 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41342 白。
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.4 容量(VA)37 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 従来光源白熱灯100W相当
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)78 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 従来光源白熱灯60W相当
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)40 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 器具・セットセット品 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)78 光源色昼白色 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 径(Φmm)85 電圧(V)100 消費電力(W)8 取付場所棚下付専用 埋め込み深さ(mm)25 光源寿命40000時間 容量(VA)10 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~10 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30° 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
特価
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 演色指数(Ra)83
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:アルミダイカスト 白塗装アクリル 乳白(マット) タイプ高気密SB形 径(Φmm)62 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 埋め込み深さ(mm)63 光源寿命50000時間 容量(VA)10 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 パネル拡散パネル付 調光の可否非調光 傾斜天井取付角度(°)使用可能(55まで) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯200W相当 調色の可否
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)埋込穴□60 径(Φmm)□74 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)96 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)137 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.8 埋め込み深さ(mm)77 容量(VA)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)184 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.8 埋め込み深さ(mm)77 容量(VA)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 従来光源白熱灯100W相当
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)184 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)8.5 埋め込み深さ(mm)77 容量(VA)9 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯100W相当
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット) 電圧(V)AC100-242 寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 従来光源FHP45W×4灯相当
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)184 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)13.4 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)111 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)13.4 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ダウンライト/装飾用 クリスタル
エコ商品
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 径(Φmm)59 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)1 取付場所天井付・壁付兼用 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)80 エネルギー消費効率(Lm/W)7 光源寿命40000時間 容量(VA)3 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 定格光束(Lm)7 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)150 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)13.4 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 電圧(V)AC100/200/242兼用 取付場所埋込専用 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源FHP32W×3灯相当
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 ランプランプ付 消費電力(W)4.9 容量(VA)9 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 光源色電球色 LEDLED交換可
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット) 電圧(V)AC100-242 寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 従来光源FHP32W×3灯相当
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 径(Φmm)60 消費電力(W)4.2 取付場所棚下付専用 埋め込み深さ(mm)21 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)47 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~15 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯40W相当
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明 径(Φmm)145 首振角度(°)各30・回転角180 埋め込み深さ(mm)133 光源寿命40000時間 配光角度(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)2~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります