空調・電設資材 :「LED非常用照明」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)ベースライト/長形BL/非常用本体
エコ商品
仕様LED交換可、調光器併用不可 材質本体:鋼板 白塗装/レンズ:ガラス 透明 機能節電モード機能付(明るさ約70%) 蓄電池タイプ蓄電池付(4.8V・1450mAh) 認定番号3AE-1077 RoHS指令(10物質対応)対応 非常灯評定番号LALE-022
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング