空調・電設資材 :「業務用エアコン ファン」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
適合丸型アネモ(直径500mm~830mm迄)角型アネモ (一辺が500mm~830mm迄)小カセット型正方形4方向吹き出しエアコン (680mm~780mm)長方形2方向吹き出しエアコン (短辺550mm~800mm 長辺800mm~1400mm)※長方形の場合 2台並行して取付けも出来ます 材質(羽根)プラスチック、(スポーク)アルミ (羽根)ハーフクリアー、(スポーク)シルバー、(センターメンバー)ホワイト 質量(g)(本体)約680、(大型用取り付け金具を使用した場合)約320、(小型用取り付け金具を使用した場合)約255 アズワン品番2-9652-12 可変範囲直径700mm~900mm
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります