空調・電設資材 :「換気扇フィルター 汎用」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150
表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装
色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~40
色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層
質量(kg)6.1
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47
消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(外枠)メラミン塗装
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 20A
色調(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)AC300V 20A
付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個
方式同時給排式(熱交換器組込)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
質量(kg)8.5
定格電圧(V)100
方式同時給排式(熱交換器組込)
モーター4極コンデンサー誘導電動機
色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式給気式
表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
材質(フィルター)ポリエステル繊維不織布 捕集効率 質量法82%
フィルター4台
適合機種(全熱交換ユニット)VN-M800HS、VN-M800HT、VN-M100HS、VN-M1000HT (直膨コイル付全熱交換ユニット)MMD-VNK803HEX、MMD-VNX-A、MMD-VNX-B
材質(ろ材)不織布 捕集効率 比色方65%、(枠)ポリエステル/アクリル樹脂
フィルター2台
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
適合機種(全熱交換ユニット)VN-M500HS、VN-M500HT、VN-M650HS、VN-M650HT (直膨コイル付全熱交換ユニット)MMD-VNK503HEX
材質(ろ材)不織布 捕集効率 比色方65%、(枠)ポリエステル/アクリル樹脂
フィルター2台
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
適合機種(全熱交換ユニット)VN-M150HS、VN-M150HT、VN-M250HS、VN-M250HT、VN-M350HS、VN-M350HT
材質(ろ材)不織布 捕集効率 比色方65%、(枠)ポリエステル/アクリル樹脂
フィルター2台
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒
質量(kg)0.77
電流(A)0.04、0.03
消費電力(W)3.4、3
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキ
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
付属品クッション 2本、木ねじ 4本
材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本
材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。
自動ナイトパージ機能
24時間換気設定対応
入出力端子標準装備(別売アダプター
NRB-1Hが必要です)
給排気量のアンバランス運転選択可能
換気モード(全熱換気/普通換気)自動
切換機能
高性能フィルター(別売)組込可能
天地逆取付可能
直線給排気方式
寒冷地運転対応
予冷・予熱運転(遅延運転)
捕集効率82%(質量法)のロングライフ
フィルター付き
点検口1ヶ所
無極性2線配線
別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
定格電圧(V)単相100
適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉
周波数(Hz)50/60
DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
直線給排気方式
天地逆取付け可能
点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
タイプ標準
定格電圧(V)単相100
適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)
ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4
周波数(Hz)50/60
DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
インテリアパネルは点検口を兼用
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能
タイプ標準
定格電圧(V)単相100
ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4
周波数(Hz)50/60
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
高さ(mm)据付時必要天井:340以上
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空機との連動制御システム、集中制御シテムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプタNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1か所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
高さ(mm)据付時必要天井:450以上
ダクト径(Φmm)250
適合場所浴室
付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
適合場所浴室
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)9.7
電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57
消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
端子(SL)AC300V 7A
方式同時給排式(熱交換器組込)
定格電圧(V)100
周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
スイッチAC125V 6A
付属品クッション(厚み12mm) 1本
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)1.5、1.8
端子(SL)AC300V 7A
電流(A)0.016、0.018
質量(kg)0.8
騒音値(dB)21、22
付属品木ねじ 4本、クッション 1本
質量(kg)0.7
電流(A)0.016、0.018
消費電力(W)1.5、1.8
スイッチAC125V 3A
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
色調(取付枠)マンセルN-1
付属品クッションt3(VP管用) 1本、t12(VU管用) 1本、タッピンネジ 4本
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。