空調・電設資材 :「台所用蛍光灯」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテック床の間灯
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。 造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可 材質鋼板/ホワイト 幅(mm)260 質量(kg)0.6 高さ(mm)55 タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67 LEDランプ別売 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
4,198 税込4,618
11日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります