空調・電設資材 :「スイッチボックス 1個用」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主電源を常時ON可能(主電源ONのまま、あかり操作が可能) 3路配線に対応しているので2カ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ) タッチレスで手を触れずにあかりをON-OFF。衛生的かつ便利なコネクテッドスイッチです 用途に合わせてタッチレス探知距離の切替が可能です(短:約3cm 廊下など人の往来が頻繁な空間の場合に/長:約8cm 居室など少し離れた位置で操作したい場合に)
用途CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ 1個用スイッチボックスに適合 材質樹脂 幅(mm)70 高さ(mm)120 タイプ非接触(ON-OFF)タイプ 機能ON-OFF:可、グループ設定:可(1グループまで)、主電源常時ON:可、3路配線対応:可、感知ブザー音入切:可、タッチレス可 検知距離(mm)約30、80 切替可能
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
材質(本体)樹脂 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
PWM
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 質量(kg)0.2 周波数(Hz)50・60共用 仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED用大容量調光器
エコ商品
位相制御
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)116 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 定格出力容量(VA)800 仕様適合スイッチボックス:2個用 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)フットライト LED 明暗センサ コンセント付
エコ商品
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1 LED寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED用2回路調光器
エコ商品
位相制御。1台の調光器で、2回路使用可能です。各回路で調光操作が可能です
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)20 周波数(Hz)50・60共用 仕様1個用スイッチプレート:2回路分の調光器を搭載、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
エコ商品
位相制御
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED用2回路調光器
エコ商品
位相制御。1台の調光器で、2回路使用可能です。1回路は調光操作可能、1回路はON-OFF操作専用です
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)20 周波数(Hz)50・60共用 仕様1個用スイッチプレート:調光器と3路スイッチを搭載、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用
エコ商品
内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)15 取付方式壁面埋込型 センサー人感センサーON-OFF型 配線方式2線式 仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)フットライト LED 人感センサ
エコ商品
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.6 仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型 材質樹脂(白色)/アクリル(乳白) 質量(kg)0.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17 色温度(K)2700 光源色電球 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)70 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります