空調・電設資材 :「ゆうげ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
適合ケーブルラック:15AR
材質アルミニウム合金
長さ(mm)補強子桁:1002
寸法L(mm)540
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)187
寸法L2(mm)176.5
1セット
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
用途水平、垂直両方向の3次元的接続が可能な金具です。
仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2組)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
ラック幅(mm)1200
寸法L(mm)1320
寸法H(mm)20
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)3.88
寸法L(mm)1320
寸法H(mm)20
適合ラック幅(mm)1200
1式(2個)
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(g)2.28
適合ラック幅(mm)1200
1個
¥4,998
税込¥5,498
16日以内出荷
直線部の上下段差を自在に接続できます。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥4,998
税込¥5,498
15日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。