空調・電設資材 :「アイボ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

317件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10巻)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。 材質PP 色調アイボリー
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZMB-519S ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理 摘用全ネジ Φ5~19mm 寸法(mm)Φ29×49 質量(g)70
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。 適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8 タイプ振り子無し 質量(g)200 表面処理ユニクロメッキ 許容静荷重60kgf
1個
239 税込263
当日出荷


1個ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。 天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。 壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質ポリプロピレン
1箱(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8 適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm 材質高耐食溶融めっき鋼板
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP 色調アイボリー
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合吊りボルトW3/8
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZMB-812 ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。 適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8
1セット(10個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16 材質ステンレス 許容荷重(kg)40 寸法A(mm)33 寸法B(mm)47 適合吊りボルトW3/8
1個
659 税込725
当日出荷

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12 表面処理電気亜鉛めっき 付属品(ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 許容静荷重(N[kgf])784[80]
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
1個
159 税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。
適合吊りボルトW3/8
1袋(20個)
839 税込923
当日出荷

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合軽天チャンネル:F38 質量(g)37 適合吊りボルトW3/8 材質/処理電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷

吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm)65 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重245N(25kgf)
1袋(2個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13 寸法C(mm)24 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
1個ほか
479 税込527
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8 適合板厚(mm)50以上 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,598 税込2,858
欠品中

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8 寸法A(mm)26 表面処理ステンレス鋼(SUS) 寸法B(mm)12 適合フランジ厚(mm)7~28
1個
849 税込934
当日出荷

吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング