空調・電設資材 :「アルミ 切板」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
ショルダーストラップ付(肩掛ベルト)。
カギ2個付。
丈夫で長持ちするアルミ製。
仕切板1枚付で用途に応じて使い分けができます。
スプリングベンダーの収納に最適です。
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×285×90
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×310×110
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ75mm
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×131
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.2
適合パイプ径(Φmm)Φ100
アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
防虫網はSUS30410メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)9.0
表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
アルミ製。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.2
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
アルミ製。ギャラリ着脱可能。耐蝕処理仕上げ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
アルミ製。ギャラリ着脱可能。耐蝕処理仕上げ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ75mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×131
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
アルミ製。ギャラリ着脱可能。耐蝕処理仕上げ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
用途厨房(台所)等にご使用ください。
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)
質量(kg)0.45
寸法L(mm)38
寸法H(mm)47
寸法A(mm)192.0
寸法F(mm)87.5
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96.5
寸法C(mm)195
寸法M(mm)52
寸法J(mm)69.3
寸法G(mm)9.0
寸法K(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
圧損係数2.4/1.9
隙間相当(cm2)51/57
溶断温度(℃)72
直管相当長(m)(排気/給気)13/11
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
寸法G(mm)9.0
防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網はSUS30410メッシュ
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ100mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168.50×219×151
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ200mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×274×208
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ150mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222.50×219×183
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
アルミ製。ギャラリ着脱可能。耐蝕処理仕上げ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ200mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×274×207
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ150mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222.50×219×182
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ100mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168.50×167×150
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168.50×167×150
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222.50×219×182
暖房吹出温度約27℃にて切替板が閉状態となり、冷房吹出温度約17℃にて切替板が閉状態となります。
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
用途ホールや体育館等の高天井空間の天井面
材質ノズル:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板(SGCC)1.0t中筒:黒色鋼板(SGCC)1.0t切替板:黒色鋼板(SGCC)1.0t
吹出しパターン軸流吹出
付属品ノズル取付ビス(M5×35)3本
仕様自動到達距離調整型
暖房吹出温度約27℃にて切替板が閉状態となり、冷房吹出温度約17℃にて切替板が閉状態となります。
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
用途ホールや体育館等の高天井空間の天井面
材質ノズル:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板(SGCC)1.0t中筒:黒色鋼板(SGCC)1.0t切替板:黒色鋼板(SGCC)1.0t
吹出しパターン軸流吹出
付属品ノズル取付ビス(M5×35)3本
仕様自動到達距離調整型
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
平塗代カバー(フラットタイプ)付のアウトレットボックスに押さえツバが付いたタイプです。
仕切板(12M)が取り付けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース。
用途に合わせて移動できる仕切板付。
収納物を守る鍵付。
材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム、内装:EVA、仕切板:EVA、MDF
深さ35mmの極薄型!
平塗代カバー付は、ボックスの内側に収まるフラットタイプですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工できます。
ノックがドライバーで開けられます。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
軽量間柱への直接取り付けに便利な側面ビス穴ノック付。
スタット無しです。(Φ11の穴付)
仕切板付(CSW-3SSNF)
CSW-3SSNFは、間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。
(打込みにご使用の際は、別途養生テープを貼ってください。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)
色グレー
側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)用×2
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな洗練されたデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池×2、ねじ×2、引っ掛けアダプター、取扱説明書、保証書
材質PC(樹脂)、PMMA(樹脂)、PBT(樹脂)、アルミ
寸法(mm)約598×598×62
質量(g)3400
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
電源周波数(Hz)50/60
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
色(本体)ホワイト
タイマーおやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色)10/10段階
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否否
調色の可否否
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品仕切板(19M)付
色グレー
間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。(打込みにご使用の際は別途養生テープを貼ってください。)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品仕切板(19M)付
色グレー
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。