空調・電設資材 :「アルミ枠 ドア」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100専用
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
STYLISH LEDZシリーズ
構造防雨形
センサー照度・人感センサー付(可動形)
機能ON・OFFモード/タイマーモード切替可能
LEDランプ別売
調光の可否不可
調光演出が必要な空間のダウンライトに
フェーダ追従性が向上
美しいフェードイン・フェードアウト
光源部のまぶしさに配慮しつつ天井の明るさ感を確保したい空間におすすめです。
質量(kg)1.3
タイプ350形
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.3
首振角度(°)45
機能配光調整:14°~34°
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)0~100
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
調光演出が必要な空間のダウンライトに
フェーダ追従性が向上
美しいフェードイン・フェードアウト
光源部のまぶしさに配慮しつつ天井の明るさ感を確保したい空間におすすめです。
肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。
質量(kg)1.3
タイプ350形
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.3
首振角度(°)45
機能配光調整:14°~34°
色温度(K)3000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)54.2
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
調光方式PWM(PC)
演色指数(Ra)95(美光色)
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)1590
調光率(%)0~100
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)
1台
¥65,980
税込¥72,578
31日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)78
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
埋め込み寸法(mm)□100
配光角度(°)配光角:60
径(mm)□111
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)71
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯200W相当
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.8
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)7
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
ランプランプ付
消費電力(W)4.9
容量(VA)9
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
保護構造防雨形
光源色電球色
LEDLED交換可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。