空調・電設資材 :「アームグローブ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
消費電力(W)8.9
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質グローブ/陶器(白色模様入)、アーム飾/鋼・銀古美色塗装 木製
幅(mm)205
質量(kg)1.5
高さ(mm)219
ランプLDG9(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.3
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9320-39
明るさ白熱球100W相当
出幅(mm)275
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)635
適用畳数1
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器のグローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様速結端子付(送りなし)、グローブ押え式
材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様
全長(mm)1385~548
高さ(mm)383
ランプLDG9(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.3
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)26.4
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.8
光源寿命40,000時間
灯数6
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)2240
適用畳数~4.5畳
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)39.6
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)
質量(kg)9.6
直径(Φmm)1030
高さ(mm)310
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.9
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9317-73
灯数9
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)3365
適用畳数~6畳
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)17.4
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)
質量(kg)3.1
直径(Φmm)600
高さ(mm)255
ランプLDA6(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.9
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9318-40
明るさ白熱灯60W×3灯相当
灯数6
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1165
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
繊細で優美な輝き。クロームアームの滑らかなフォルム。柔らかに膨らんだ乳白ガラスグローブのエレガントでドレッシーなシャンデリアシリーズ。洗練されたデザインのグローブ飾りは、まるでジュエリーを思わせる優美な美しさを醸し出しています。繊細な美しさをきわだたせたグレード感あふれる雰囲気を演出してくれます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)
取付方式取付簡易型
電圧(V)100専用
口金E17
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.6
光源寿命40,000時間
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
可憐でフェミニンなガラスグローブ。花びらをモチーフにした乳白色ガラスグローブが優しく、少しノスタルジックな表情。スズランのようにかわいらしいグローブが印象的。濃茶色のアイアンアームとミディアムオーク色の木飾りを合わせ、可愛らしくエレガントなスタイルに仕上げました。アームは黒に近い濃茶色。日中はくっきりと清廉な印象が、ランプ点灯時はより赤みを増して柔らかな印象に変化します。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W
材質/仕上鋼(ダークブラウン塗装)/天然木(ミディアムオーク色仕上)/乳白ガラス(消し)
高さ(mm)290
取付方式取付簡易型
電圧(V)100専用
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.8
光源寿命40,000時間
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。
長さ(mm)500~1200
幅(mm)100
材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)
質量(kg)0.8
高さ(mm)322
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
口金E17
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光束(Lm)382
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。
取付方式工事
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
口金E17
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形
材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)
電圧(V)100専用
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光源寿命40,000時間
高さ(mm)311
光源色電球色
調光の可否否
入力電圧(V)100~242対応
消費電力(W)200V:57(60000時間経過後の最大値)、54(初期照度補正機能による60000時間平均値)
材質【本体】アルミ板、【天面カバー・アーム】鋼板、【グローブ】ポリカーボネート
質量(kg)1.8
色メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)-20~40※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応
周波数(Hz)50/60共用
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000相当
エネルギー消費効率(Lm/W)200V:194.7
光束(Lm)11100
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
光色昼白色タイプ
グリーン購入法適合
1式
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)275(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:8
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)261(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:8
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
入力電圧(V)200~242
最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
仕様PWM調光
電圧(V)調光信号:DC12
電流(mA)調光信号:8
周波数(Hz)50/60共用
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
仕上メタリックシルバー
質量(kg)4.8
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
機能初期照度補正機能付
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)4.3
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)203(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:197.0(200/242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)194(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)40000
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)158(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.3(200/242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)150(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)30700
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)80.0(100V)、79.0(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:193.7(100V)、196.2(200/242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)75.5(100V)、75.0(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)15500
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)103.2(100V)、101.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:196.7(100V)、200.0(200/242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)98.5(100V)、97(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)20300
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)100~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)100~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
入力電圧(V)200
消費電力(W)175(200V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP64
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。)
仕上グレイ
質量(kg)4
付属品落下防止ワイヤ同梱
グリーン購入法適合
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。
消費電力(W)8.9
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様
全長(mm)1500~440
質量(kg)2.9
直径(Φmm)340
高さ(mm)290
ランプLDG9(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.7
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9318-71
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)630
適用畳数1
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。