空調・電設資材 :「インサート下穴」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
デッキプレートへのインサートナット取付の穴あけに。
Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段)
立ったまま作業ができるロングシャンク。
先端ドリルワンタッチ交換可能。
充電ドライバー対応。
軸径(Φmm)6.35六角軸(ロングシャンクエンド)
全長(mm)約530
推奨回転数(min-1[r.p.m])350-600(デッキプレート)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。
取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。
ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。
3色(赤・白・黄)あります。
適合デッキテールインサート・アダプター
1セット(50個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。
取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。
ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。
3色(赤・白・黄)あります。
適合デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ10mm)
ボルト径W3/8
引抜強度KN(kgf)7.16(730)
埋設深さ(mm)18.5
取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
豊富なカラーがあります。
電動ドリルによるニューカラーインサート(断熱材用)の断熱材へのねじ込みに使用します。※断熱材には予め下穴を開けてからご使用ください。(本品はねじ込み専用です。)
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])1.0~2.0[10.2~20.4]
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。