空調・電設資材 :「エアコン 天吊」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。 取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
材質塩ビ タイプ天吊り・天カセ兼用
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用 幅W(mm)(エアコン固定)400~700 使用荷重(kg)80 質量(kg)5.9 表面処理ZAM+粉体塗装 有効高さ(mm)(エアコン)630 奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

1台
8,398 税込9,238
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940 使用荷重(kg)80
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。 仕様平地高置き 適合5.0kW、4500kcal級以下 最大積載量(kg)75 取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
1台
8,898 税込9,788
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り下げ高さを調整できます
材質ステンレス鋼 適合5.0kW・4500kcal級以下
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷

1セット(2台)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60 適合範囲3.2kw級以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200~650×150~360×600 荷重(kg)単品:5.5
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。低圧力損失設計です。吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。
用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。 材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t) 適合フィルターCF-KMA 設置形態屋内外天吊型 フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)
1台(1台)
469,800 税込516,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496 セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー 種別ルームエアコン用 質量(kg)1.3
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。吊り下げ高さが2段階(600・700mm)に調整できる天吊り用。
用途天吊り用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。一人でも据付け作業ができ、ネジが少ない天井吊り用。
用途天吊り用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷

取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。 天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
寸法A(mm)800 寸法C(mm)3000
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンのドレンホース接続に最適なソケットです!。360°マルチ方向に曲がるんです!伸縮するんです!テープが巻きやすいんです!。室内機・室外機ドレン接続ソケットとして。ドレンホースとのソケットの接合時のテープ巻きが便利になりました。ドレンホースを接合した後、ジャバラ部分を調整して角度調整が可能です。室外機の天吊り、壁掛けなどの施工時に、ドレンホースを1本にまとめることができます。床面ドレン排水用ソケットとして。エアコンの室内機、室外機から排出されるドレン水を1本にまとめて、ベランダなどの床面を濡らさないのでシミ、汚れなどを付着させることがなく床面をキレイに保ちます。床面のホースは、通常のドレンホースを利用できますのでホースとこのソケットがあれば簡単に作業でき、コストも安くなります。ジャバラ部分は、曲げた角度をそのままキープ。曲げ戻りがないので、手を離しても曲げた角度をそのまま保持するための余分な作業も必要ありません。90度曲がったり、伸びたりするのでドレンホースのあらゆる処理に最適です。
用途エアコン工事用部材 材質ポリプロピレン アイボリー 適合ホース径(Φmm)ドレン:14~16
1箱(100個)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

積雪地域に最適 アンカーボルトは附属していません
適合3.2kW、2800kcal級以下 種別溶融亜鉛めっき仕上げ 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/100~670、奥行/140~360
1台
6,398 税込7,038
16日以内出荷

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)(最大)60 寸法D(mm)200~360 表面処理粉体塗装仕上げ 寸法W(mm)250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)室内出口カバー
室内据付時、室内機と左右の壁との隙間の配管カバーに最適。 室外機を天吊設置時の配管カバーとしても有効。
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途室内機据付桟 材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系) 高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付板にドレンパンが標準装備。ドレンポンプとの併用で11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」へ取付可能。化粧ボックスの要らない場所に簡単設置。ドレンパン機能付き。壁設置、吊設置可能。サイズ…W324.5×D122.5×H192mm。質量…1.2kg
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
使用温度範囲(℃)-50~200 長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110 コード長さ(cm)140
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

フソー化成室内出口カバー
ルームエアコンの室内機据付時、室内機と左右の壁の隙間用配線カバーに最適。 室外機を天吊り設置時の配線カバーとしても有効。
アイボリー 種類壁・天井貫通
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング