空調・電設資材 :「エアコン 2段置き」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用 使用荷重(kg)200 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2台)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)60~680 耐荷重(kg)(最大)60 勾配角(屋根)15°~35° 質量(kg)3.0 寸法D(mm)130~350 表面処理粉体塗装仕上げ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様高さ調整可能 付属品ワイヤー 適合5.0kW、4500kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)75×2 取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940 使用荷重(kg)80
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)(最大)60 寸法D(mm)200~360 表面処理粉体塗装仕上げ 寸法W(mm)250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

連結金具で連結できます。
用途平地用 使用荷重(kg)200 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)0~6
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700 使用荷重(kg)80 勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10) 仕様ステー付 質量(kg)5.2 表面処理ZAM+粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング