空調・電設資材 :「エアコン架台 壁面」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)(最大)60 寸法D(mm)200~360 表面処理粉体塗装仕上げ 寸法W(mm)250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940 使用荷重(kg)80
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm)(エアコン固定)70~650 使用荷重(kg)80 質量(kg)3.9 表面処理ZAM+粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

バクマ工業エアコン架台
学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の壁面用。
用途壁面用架台 材質圧延鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm)(エアコン固定)300~700 使用荷重(kg)80 質量(kg)4.2 表面処理溶融亜鉛メッキ 奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
1台
6,598 税込7,258
当日出荷


バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。組み立て簡単。塩害地用として安心してお使いいただけます。
用途壁面用架台 材質圧延鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積雪地域に最適 アンカーボルトは附属していません
適合3.2kW、2800kcal級以下 種別溶融亜鉛めっき仕上げ 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/100~670、奥行/140~360
1台
6,398 税込7,038
16日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途室内機据付桟 材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系) 高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。B-KTより横幅が300mm短い。(ツーバイフォー住宅用・コンクリート壁用)
用途壁面用架台
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。左右に自由にスライド、便利な折りたたみ式アーム、もちろんアームの取り付けも簡単ワンタッチ。
用途壁面用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の基礎壁に最適なブラケットタイプ。
用途壁面用架台 材質圧延鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(6台)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷




1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング