空調・電設資材 :「エアコン用消臭剤」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
1個(480mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
これからはエアコンが空気洗浄機に
キレイナ空気をお客様へアピールしませんか?
特殊な吸着成分がpm2.5の付着したホコリや花粉、カビ、不快臭などをキャッチし軽減!!
「AT254フィルター」は、集塵フィルターに「特殊な成分」と「 オールチタンAT254 (空気触媒+254菌対応抗菌・防カビ剤)」をW含浸することにより、pm2.5の付着した埃・砂塵・花粉なども捕集し、さらに防汚・消臭・抗菌・防カビ効果を備えた高機能な業務用エアコンフィルターです。
フィルターを通して空気が循環することで、エアコンが空気清浄機のような働きをし、室内を健康で快適な空間に保ちます。しかも後付け簡単。どんな機種にも対応します。
用途抗ウイルス、クラスター発生予防、エアロゾル感染予防、有害化学物質分解・除去
付属品面ファスナー
機能エアコン内部の防汚効果、エアコンの冷暖房機能を維持、エアコン入替費用の削滅効果、エアコンの消費電力削滅効果、室内空気の清浄効果、クリーニング費用の削滅効果、環境保護に貢献
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。