空調・電設資材 :「エイム 金物」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具
吊ボルト径W3/8
表面処理有色クロメートめっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)7~12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
タイプ傾斜対応タイプ
材質/処理有色クロメートめっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)1~25
許容静荷重100~150kg
表面処理有色クロメートめっき仕上げ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
吊ボルト径W3/8
色シルバー
適合フランジ厚(mm)1~25
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
タイプ複合傾斜対応タイプ
材質/処理有色クロメートめっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)1~25
許容静荷重100~150kg
表面処理有色クロメートめっき仕上げ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径W3/8
タイプ固定タイプ
適合フランジ厚(mm)1~15
許容静荷重70~100kg
材質/処理SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。
タイプ傾斜対応タイプ
材質/処理SUS304
適合フランジ厚(mm)1~25
許容静荷重100~150kg
材質SUS304
材質スチール(ユニクロメッキ)
適合フランジ厚(mm)1~15
入数5個
吊ボルト径W3/8"
許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:100、パターン3:70
1袋(5個)
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
材質スチール(ユニクロメッキ)
適合フランジ厚(mm)1~25
入数5個
吊ボルト径W3/8"
許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:該当せず
1袋(5個)
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。
タイプ複合傾斜対応タイプ
材質/処理SUS304
適合フランジ厚(mm)1~25
許容静荷重70~100kg
材質SUS304
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
吊ボルト径W3/8
タイプ固定タイプ
適合フランジ厚(mm)1~25
許容静荷重100~150kg
材質/処理SUS304
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)
適合フランジ厚(mm)1~25
入数5個
吊ボルト径W3/8"
許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:100
1袋(5個)
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)
適合フランジ厚(mm)1~25
吊ボルト径W3/8"
許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:100
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
形鋼から吊ボルトを下すための金具。複合傾斜対応タイプ。
仕様●吊ボルト径:W3/8”●適合フランジ厚:1~25mm●許容静荷重:パターン1:100kgパターン2:150kgパターン3:100kg●材質:ステンレス(SUS304)●入数:1個
アズワン品番65-2123-23
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)W3/8
材質SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)2.0
寸法A(mm)23
寸法B(mm)6
適合フランジ厚(mm)1~15
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
寸法A(mm)35
ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)
寸法B(mm)10
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])980[100]
適合フランジ幅(mm)3~24
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。