空調・電設資材 :「エースライト」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力を削減するLEDベースライトです。セードは割れにくいポリカーボネート製でできており、フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。
用途屋内用照明(屋外使用禁止) 付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書 電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200 設置場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライト
エコ商品
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.8 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度2700K エネルギー消費効率(Lm/W)27.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 ポール径(Φmm)80 光束(Lm)器具:120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型 寸法(mm)直付時:700 取付埋込/直付兼用 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ600シリーズ・無線モジュール付 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)680 電源ユニット内蔵
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型 寸法(mm)直付時:520 取付埋込/直付兼用 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ450シリーズ・無線モジュール付 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)500 電源ユニット内蔵
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ450 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト
エコ商品
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状白ルーバ形 材質(本体) タイプルーバ白 モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ600 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 非調光
エコ商品
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型 本体鋼・樹脂 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 調光
エコ商品
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型 本体鋼・樹脂 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 非調光
エコ商品
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型 本体鋼・樹脂 質量(kg)1.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63 再生紙使用マーク適合
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

くつろぎの時間を演出する魅せる間接光。本体セードからの下向きのメイン光と、本体サイドの導光板さらに調色機能を組み合わせることで、多彩な光の空間演出が可能です。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
1台
40,980 税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング