空調・電設資材 :「ガス検知器 校正」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)約8
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です
誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです
吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A
付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書
寸法(mm)190×57×38
質量(g)約190
電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)
表示(検知)ブザー・LED点灯
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式
感度調整Hi/Lo切換
プローブ長(mm)300
暖気時間(秒)約2
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。
付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図
サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電)
温度(℃)環境:-20から50
連続使用時間約8時間
速度反応:約1秒
時間暖機:約30秒
対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf
検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式
感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
1台(1台)
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
赤外線式センサで他の雑ガスによる誤検知を最小限に抑制します。特定不活性ガス(R32、HFO1234yf、HFO1234ze)を含む、HFC/、HCFCに対応しています。現場校正不要です。任意で警報濃度設定可能です。検知濃度が表示され、スローリークの発見も可能です。検知ガスを設定して検知する高性能タイプです(精度±5%)。(フロンみはりIR)検知ガスに合わせたチャンネル設定式です。(フロンみはりIRブロードバンド)
質量(g)180
幅(mm)150
奥行(mm)44
高さ(mm)101
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。