空調・電設資材 :「クイックタイ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1セット
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TBホルソー 未来工業 動画あり
未来工業TBホルソー
石こうボード、鋼板、塩ビ管、プラスチック等幅広い穴あけ作業に対応します。 防火部材タイカブラック クイックを施工する場合のせっこうボードの穴あけに最適です! マニュアルリリース機構で簡単に取り外せ、ロック機構で堅牢に固定! 切り屑を抜く場合に便利です。(押し出し棒付き)
切削材せっこうボード、強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード鋼板(厚さ3.2mm以下)ステンレス鋼板(厚さ1.0mm以下)塩ビ管プラスチック
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

蓋を90度回すと開閉できます。 空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
材質ASA 寸法L(mm)45
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法B(mm)35.7 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法L(mm)37.1 寸法B(mm)35.7 寸法l(mm)29.6 適合管CD単層波付管16 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
459 税込505
翌々日出荷

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法L(mm)38.6 寸法B(mm)42.2 寸法l(mm)31.1 適合管CD単層波付管22 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
589 税込648
翌々日出荷

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法L(mm)48 寸法B(mm)42.2 寸法l(mm)33.5 適合管PF単層波付管28 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm) 電線管の呼び28(31) 適合ノック径(Φmm)34
1セット(10個)
879 税込967
翌々日出荷

1セット(10個)
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります