空調・電設資材 :「クリアフロスト」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
幅(mm)Φ143
質量(kg)1
色(ガラスセード)つや消し
高さ(mm)206
消費電力(W)6
全光束(Lm)670
ランプ付
色温度(K)2700
LED色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.6
光源寿命40000時間
LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26)
適応寸法(cm)(コード収納)50
入力電流(A)0.1(100V)
調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能
明るさ60形ボール電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
LED交換可
内山章一氏が手掛けたペンダントライトの新たな世界観。1灯ペンダントとしての使い方はもちろん、複数を幾何学的に配置して、演出的な照明としての使用も可能です。ラインナップは、光が透過する透明アクリルにフロスト加工を施したタイプと鋼製セードのカラー展開を楽しめるタイプをご用意。また、エンオーシャンを使用したワイヤレス無線スイッチ対応で調光も可能です。
仕様電源内蔵。コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500~1200
質量(kg)0.7
直径(Φmm)120
高さ(mm)40
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)8.4
光源LED 8.4W
色温度(K)2700
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付引掛シーリング
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)565~1365
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)794~1394
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)80
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)422
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)794~1394
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付引掛シーリング
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)565~1365
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)80
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)422
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
シンプルな形状のアクセントライトです。
ランプ別売でお好みの明るさをお選びいただけます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用下さい。
仕様SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可
幅(mm)115
質量(kg)1.1
高さ(mm)160
奥行(mm)127
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)48.9
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。