空調・電設資材 :「グロム タイヤ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、グローブ押え式、スライドコンセント取付専用
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.7
直径(Φmm)100
高さ(mm)241
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.8
光束(Lm)450
アズワン品番64-9318-55
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。