空調・電設資材 :「サニアクセス」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット)
空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。
(電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止)
一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。
(タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開)
パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。
中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター
信号形式(故障)A、B接点
消費電力(W)(50/60Hz)21/21
最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187
接点容量5A
ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加。故障信号の接点変更が簡単。ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)
仕様故障信号:AまたはB接点
付属品取付板標準付属
質量(kg)2.3
タイプ逆止弁:ドレン出口部に内蔵
消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×150×156
ドレン方式入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能
接点容量250V5A
揚程(m)(50/60Hz)5
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。