空調・電設資材 :「シェードテラス」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)60~680
耐荷重(kg)(最大)60
勾配角(屋根)15°~35°
質量(kg)3.0
寸法D(mm)130~350
表面処理粉体塗装仕上げ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。