空調・電設資材 :「シート 壁」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)150 高さ(mm)31 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 明るさ白熱灯600Wクラス 高さ(mm)31 質量(kg)0.4 LED寿命(時間)40000 直径(Φmm)120
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)120 高さ(mm)30 タイプLED一体型 消費電力(W)6.4 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)7(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯600Wクラス 調光方式連続100-1%・位相制御 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 取付面位置壁・天井・傾斜(90°) 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)150 高さ(mm)30 タイプLED一体型 消費電力(W)11.6 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 調光方式連続100-1%・位相制御 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 取付面位置壁・天井・傾斜(90°) 再生紙使用マーク適合
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング