空調・電設資材 :「スクエア型」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)85
調光の可否可
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。光ムラのまったくない均一な発行パネル。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
ランプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
取付直付/埋込兼用型
タイプCチャンネル回避型
本体アルミ
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)調色
仕様調光器:不可
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□500
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)540×540
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
材質ステンレス鋼管(マイルドグレー)
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□500
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)PWM
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)540×540
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□500
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)540×540
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□500
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)540×540
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
消費電力(W)56
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用
適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
埋込高(mm)125
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)120
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
タイプ□275
電圧(V)100~242
定格出力出力固定型
材質(カバー)ライト:アクリル(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
明るさFHP23形×3灯相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)275×275
埋込高(mm)132
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。
取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
本体アルミ(マイルドグレー)
保護等級【灯体部】IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED昼白色
入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18
光束(Lm)【器具】6900
明るさ水銀灯250形1灯器具相当
適合電線管G16(4方出3方プラグ付)
演色指数(Ra)73
パネル強化ガラス(透明)
LED交換不可
電源ユニット内蔵
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
タイプ□275
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
明るさFHP23形×3灯相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)275×275
埋込高(mm)132
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
枠の色黒
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。
高い演色性を実現したベースライト。
JISZ9112の高演色形クラス2に適合。
明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。
豊富なラインアップをご用意。
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
光色昼白色
演色指数(Ra)93
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スタイリッシュなスクエア型のウォールスポットライトです。屋外の雨風に強く、玄関やガレージの照明に最適。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5
入力電圧(V)AC100
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
【防湿防雨】スタイリッシュなスクエア型のウォールスポットライトです。屋外の雨風に強く、玄関やガレージの照明に最適。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5
入力電圧(V)AC100
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.25MB) (0.68MB)
グリーン購入法適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
演色指数(Ra)85
水銀灯700W相当の明るさです。
枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。
サージプロテクター内蔵です。
用途外構照明・投光器・看板照明に
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
電源(V)100(50/60Hz)
電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75mm2×3芯
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)26700
照射角度(°)上下:70/左右:150
モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。
高い演色性を実現したベースライト。
JISZ9112の高演色形クラス2に適合。
明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。
豊富なラインアップをご用意。
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプ□450
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
調光ができるLED投光器です。
水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。
サージプロテクター内蔵です。
AC100V専用です。
用途投光器・作業照明に
トラスコ品番238-9794
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)5.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5~102/100V
電源コード(m)4.5
保護等級IP65
色温度(K)5000
アズワン品番65-1856-77
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)13000
標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)
照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
色温度(K)5000
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)6900
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
電圧(V)100~242
寸法(幅W×高さH)(mm)470×470
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
埋込高(mm)90
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)
質量(kg)7.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
色温度(K)5000
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)6900
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
演色指数(Ra)83
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。