空調・電設資材 :「センターコア」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファンダクトコア センタードリル
ファンダクトコア専用センタードリル
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ワンタッチダイヤモンドコア専用パーツ センターピン
適合25~220Φmm(コアサイズ)
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファンダクトコア
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。時間のかかっていた木材への穴あけも短縮できます
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに 外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに 仕様ストレートシャンクタイプ 有効長(mm)150 サイズ(mm)Φ110、Φ160 適正回転数(min-1)700~1100
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファンダクトコア
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に 仕様ストレートシャンクタイプ 有効長(mm)150 サイズ(mm)Φ110、Φ160 適正回転数(min-1)700~1100
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コアドリルセット
エアコン取付穴のベストセラーサイズのΦ65セット。ワンタッチスペシャルコアとワンタッチダイヤモンドコアのセット
セット内容ワンタッチスペシャルコアボディ(OSB-65N)、ワンタッチダイヤモンドコアボディ(ODB-65N)、ワンタッチセンタードリル(OP-2)、センターピン(OP-4N)、SDSシャンク(OP-5)、クランプシャンク(OP-10N)、延長ロッド 各1本
1セット(2本)
57,980 税込63,778
4日以内出荷

仕様サイディング(窯業系・金属系)、ALC、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の穴あけ作業に。 クイックチェンジ式のシャンクでボディ、センタードリルの着脱は工具不要です。 コアサイズ…110Φ、160Φ 有効長…130mm チャックサイズ…10mm & SDS 使用電動機…電気ドリル、振動ドリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダウンライトコア フルセット
LEDダウンライトの穴あけに最適!Φ75、Φ100、Φ125のセット。 ダストカバーで切りクズをほぼシャットアウト。 石膏ボード系はもちろん、メタル系、サイディング系、木質系の天井材など広範囲の切削材に使用可能。 切削クズの除去および替えボディへの交換がワンアクション。
用途石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系、木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。 セット内容コアボディ DDB-75(Φ75),DDB-100(Φ100),DDB-125(Φ125) ・クランプシャンク OP-10N・SDSシャンク OP-5・センタードリル FP-2・ダストカバー DDC-7517 全長(mm)260 有効長(mm)60 使用電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) チャックサイズ10
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング