空調・電設資材 :「センタースピーカー ウーファー」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオやテレビゲーム機など4台の機器の入力切換が可能 全ての入出力にS映像端子を搭載 イヤホンやスピーカーの接続に便利な音声出力端子付 ビデオカメラ等の接続に便利な前面入力端子
質量(g)約249 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×186×115(最大値) 入力端子4系統(映像・音声L/R) 出力端子1系統(映像・音声L/R)
1個
2,373 税込2,610
当日出荷

1個
9,298 税込10,228
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数4 仕様RCAピンジャックはすべて24金メッキ 質量(g)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)5 入力/出力【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×170×190
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ビデオやテレビゲーム機など3台の機器の入力切換が可能 スペースをとらないコンパクト設計 プラグの抜き差しがしやすい扇形
質量(g)約103 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30.5×165×75(最大値) 入力端子3系統(映像・音声L/R) 出力端子1系統(映像・音声L/R)
1個
1,232 税込1,355
当日出荷

赤・白・黄のAV端子を搭載した古い機器を使用できる、AVセレクター。 4入力1出力に対応した、RCA端子専用のAVセレクター。 ビデオデッキや旧世代のゲーム機など、古い機器からの出力に最適。 最大4台の入力機器を接続可能。 切り替えしやすい前面プッシュスイッチ式。
セット内容本体・取扱説明書兼保証書 ブラック 質量(g)約231 出力RCA(メス、映像、音声L/R)×1 電源不要 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×100×41 入力RCA(メス、映像、音声L/R)×4 保証期間ご購入日より6か月間
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング