空調・電設資材 :「タキゲン コネクタホルダー」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンフレキコネクタを機械の側面に取り付ける場合等に使用します。
1個ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EV・PHV用充電ケーブルのCCID用ホルダーです。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。
付属品ねじ、防水 シール付 適合給電ポール
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm)(仕上り)1100 取付場所2箇所(正面・側面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング